曜日別特売

断熱シート付 スライドボックス

断熱シート付 スライドボックス - 未来工業断熱シート付 スライドボックス - 未来工業断熱シート付 スライドボックス - 未来工業
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.044
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
適合仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86851091SB-3W-5D1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・4、22・4
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
1,380
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146694SBO-5D1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
310
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146807SBWM-5D1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
710
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
86851107SBO-5D1セット(40個)管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
86851116SBWM-5D1セット(10個)管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86851107SBO-5D52146694SBO-5DSBO-5D 断熱シート付 スライドボックス 未来工業 52146694断熱シート付 スライドボックス未来工業1個
239
税込263
内容量が異なります
86851116SBWM-5D52146807SBWM-5DSBWM-5D 断熱シート付 スライドボックス 未来工業 52146807断熱シート付 スライドボックス未来工業1個
469
税込516
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする