曜日別特売

断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ)

断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ) - 未来工業断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ) - 未来工業断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ) - 未来工業
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付断熱シート:薄グレー色深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.034
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
適合仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86851125SB-3W-5DN1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・4、22・4
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
1,790
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146703SBO-5DN1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
380
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146816SBWM-5DN1個管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
930
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
86851134SBO-5DN1セット(40個)管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
86851143SBWM-5DN1セット(10個)管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86851134SBO-5DN52146703SBO-5DNSBO-5DN 断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ) 未来工業 52146703断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ)未来工業1個
259
税込285
内容量が異なります
86851143SBWM-5DN52146816SBWM-5DNSBWM-5DN 断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ) 未来工業 52146816断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ)未来工業1個
659
税込725
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする