小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)

小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス) - 未来工業
塗装色適合壁厚(mm)9~30最少必要な壁裏空間(mm)47以上
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52146737SBP-1FG1個1ヶ用小判穴:1個
角穴(タテ×ヨコ):99×55mm
740
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
86851642SBP-1FG1セット(20個)1ヶ用小判穴:1個
角穴(タテ×ヨコ):99×55mm
9,600
取扱い終了
返品不可
86884752SBP-2FG1セット(10個)2ヶ用小判穴:2個
角穴(タテ×ヨコ):99×101mm
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86884761SBP-2FGM1セット(10個)2ヶ用(セパレーター付)小判穴:2個
角穴(タテ×ヨコ):99×101mm
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86884777SBP-3FG1セット(10個)3ヶ用(セパレーター付)小判穴:3個
角穴(タテ×ヨコ):99×147mm
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86851642SBP-1FG52146737SBP-1FGSBP-1FG 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス) 未来工業 52146737小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)未来工業1個
499
税込549
内容量が異なります
86884752SBP-2FG49505453SBP-2FGSBP-2FG 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業 49505453小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業1個
1,398
税込1,538
内容量が異なります
86884761SBP-2FGM49505462SBP-2FGMSBP-2FGM 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業 49505462小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業1個
1,398
税込1,538
内容量が異なります
86884777SBP-3FG49505496SBP-3FGSBP-3FG 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業 49505496小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業1個
2,198
税込2,418
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする