 | 86851931 | PWX-1 | 1袋(10個) | 1ヶ用 | ボード:4~22 | SBホルソーを使用する場合 Φ60mm×2(37mmピッチ) 角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ) | 29以上 | | |
|
 | 86851947 | PWX-1L | 1袋(10個) | 1ヶ用 | ボード:4~31 | SBホルソーを使用する場合 Φ60mm×2(37mmピッチ) 角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ) | 40以上 | | |
|
 | 86851956 | PWX-2 | 1袋(10個) | 2ヶ用 | ボード:4~22 | SBホルソーを使用する場合 Φ60mm×2(37mmピッチ) 角穴をあける場合 94mm×95mm(タテ×ヨコ) | 29以上 | | |
|
 | 67918990 | PWX-1 | 1個(1個) | 1ヶ用 | - | - | - | | |
|
 | 67918999 | PWX-1L | 1個(1個) | 1ヶ用 | - | - | - | | |
|