はさみプラ枠(ワイド21スイッチ用)

はさみプラ枠(ワイド21スイッチ用) - 未来工業
(1件のレビュー)
取付穴寸法(mm)
小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)
角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
材質プラスチック製規格1ヶ用最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上取付厚(mm)ボード:4~31内容量1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86851965PWX-21
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86851965
2022-10-21
用途: 自宅のスイッチの交換
不動産業

自宅のスイッチはC型ハサミ金具で固定されていることがあり、ネジを外す際に壁の内側に落ちてしまい作業性に不便を感じていました。そこであと付けパネルボックスを購入して取り付けようとしたのですが、スイッチの厚みがあるものは入らないケースもあり不可。取付自由度の観点から最終的にこの商品を選びました。
とても簡単に取り付けられるので期待通りの結果が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする