TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) - 未来工業TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) - 未来工業TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) - 未来工業
(2件のレビュー)

TLチューブの波付タイプです。

長さ(m)50内容量1巻
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
近似内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86852035TCN-141814
5,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86852044TCN-162218
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86852053TCN-222622
9,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86852053TCN-2286852062TCN-22STCN-22 TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業 86852062TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業1巻(50m)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852035
2021-03-24
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

屋外壁面の通信線に使い、耐久性を向上させています。気にしないで使うのであれば、屋内用のLANケーブルを通して屋外で使うのもありかと。

1が参考にしています
対象商品 : 86852035
2021-02-11
用途: カメラ配線
建設業・工事業

納期も最短で値段も安いです。
とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする