TLコネクタ

TLコネクタ - 未来工業TLコネクタ - 未来工業TLコネクタ - 未来工業TLコネクタ - 未来工業TLコネクタ - 未来工業TLコネクタ - 未来工業
(1件のレビュー)

ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86852123TLK-141袋(10個)50.53014.5G3/4Φ27mm・22(25)用
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
86852132TLK-14S1袋(10個)483011.5G1/2Φ22mm・16用
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
86852141TLK-161袋(10個)55.53314.5G3/4Φ27mm・22(25)用
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
86852157TLK-16S1袋(10個)533311.5G1/2Φ22mm・16用
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
86852166TLK-221袋(10個)60.53914.5G3/4Φ27mm・22(25)用
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
25663497TLK16S1個53Φ3311.5G1/22・16用
140
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
70577833TLK-141個50.53014.5G3/4Φ27mm・22(25)用
106
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70577833TLK-1486852123TLK-14TLK-14 TLコネクタ 未来工業 86852123TLコネクタ未来工業1袋(10個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663497
2023-02-07
用途: TLフレキの接続

TLフレキをきれいにプルボックス等に取り付けできます。
価格も安価です。
注文の際の製品の選択のシステムが変わり、分かりにくくなりました。
カタログ等で品番から形状を確認した方が間違いがなく安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする