曜日別特売

壁引込みパイプ

壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業壁引込みパイプ - 未来工業
ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86853557KHP-14J1袋(10個)542185415
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
86853566KHP-16J1袋(10個)703225418
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86853575KHP-22J1袋(10個)703286422
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86853584KHP-28J1袋(10個)723347229
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86853593KHP-36J1袋(10個)723428036
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
67918195KHP-14J1個(1個)542185415
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918211KHP-16J1個(1個)703225418
230
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918220KHP-22J1個(1個)703266422
230
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918229KHP-28J1個(1個)723347229
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918238KHP-36J1個(1個)803427236
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする