未来工業
TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ)
付属品
防水パッキン付
色
ベージュ
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86853611
TLE-14J
-
102.5
56
47
23
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
86853627
TLE-14NJ
-
102.5
56
47
27
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853636
TLE-16J
PVC・PE
107
58
47
27
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
86853645
TLE-16NJ
-
107
58
47
27
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
86853654
TLE-22J
-
109
60
49
31
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86853663
TLE-22NJ
-
109
60
49
34
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853672
TLE-28J
-
120
65
47
41
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください