未来工業
エントランスキャップ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合管
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86854153
MEC-14DB
濃紺
VE14
55
52
50
22
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854162
MEC-14M
ミルキーホワイト
VE14
55
52
50
22
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854171
MEC-16DB
濃紺
VE16
55
52
50
26
¥
620
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854187
MEC-16K
ブラック
VE16
-
-
-
-
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854196
MEC-16LB
ライトブラウン
VE16
-
-
-
-
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854205
MEC-16M
ミルキーホワイト
VE16
55
52
50
26
¥
620
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854214
MEC-22DB
濃紺
VE22
70
68
64
30
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854223
MEC-22K
ブラック
VE22
-
-
-
-
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86854232
MEC-22LB
ライトブラウン
VE22
-
-
-
-
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854241
MEC-22M
ミルキーホワイト
VE22
70
68
64
30
¥
690
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854257
MEC-28DB
濃紺
VE28
80
78
72
40
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854266
MEC-28K
ブラック
VE28
-
-
-
-
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
86854275
MEC-28LB
ライトブラウン
VE28
-
-
-
-
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854284
MEC-28M
ミルキーホワイト
VE28
80
78
72
40
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854293
MEC-36DB
濃紺
VE36
118
60
70
50
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854302
MEC-36K
ブラック
VE36
-
-
-
-
¥
4,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854311
MEC-36LB
ライトブラウン
VE36
-
-
-
-
¥
4,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854327
MEC-36M
ミルキーホワイト
VE36
118
60
70
50
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854336
MEC-42DB
濃紺
VE42
118
60
70
57
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854345
MEC-42K
ブラック
VE42
-
-
-
-
¥
5,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854354
MEC-42LB
ライトブラウン
VE42
-
-
-
-
¥
5,740
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854363
MEC-42M
ミルキーホワイト
VE42
118
60
70
57
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854372
MEC-54DB
濃紺
VE54
175
80
93
70
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854381
MEC-54K
ブラック
VE54
-
-
-
-
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854397
MEC-54LB
ライトブラウン
VE54
-
-
-
-
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854406
MEC-54M
ミルキーホワイト
VE54
175
80
93
70
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854415
MEC-70DB
濃紺
VE70
200
100
140
90
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854424
MEC-70K
ブラック
VE70
-
-
-
-
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854433
MEC-70M
ミルキーホワイト
VE70
200
100
140
90
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854442
MEC-82DB
濃紺
VE82
200
100
140
100
¥
8,090
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854451
MEC-82K
ブラック
VE82
-
-
-
-
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86854467
MEC-82M
ミルキーホワイト
VE82
200
100
140
100
¥
8,090
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください