未来工業
J管用パイプジョイナー
(1件のレビュー)
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86855307
PVJ-14J
1袋(10個)
33
18
15
10.7
VE14
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
86855316
PVJ-14M
1袋(10個)
33
18
15
10.7
VE14
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855325
PVJ-16J
1袋(10個)
39
22
18
14.7
VE16
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
86855334
PVJ-16M
1袋(10個)
39
22
18
14.7
VE16
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855343
PVJ-22J
1袋(10個)
45
26
21
18
VE22
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86855352
PVJ-22M
1袋(10個)
45
26
21
18
VE22
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855361
PVJ-28J
1袋(10個)
59.5
34
28
23
VE28
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855377
PVJ-28M
1袋(10個)
59.5
34
28
23
VE28
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855386
PVJ-36J
1個
72
42
34
30
VE36
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855395
PVJ-36M
1個
72
42
34
30
VE36
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25663104
PVJ14J
1個
33
18
15
10.7
VE14
¥
92
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663113
PVJ16J
1個
39
22
18
14.7
VE16
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
25663129
PVJ22J
1個
45
26
21
18
VE22
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663138
PVJ28J
1個
59.5
34
28
23
VE28
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください