未来工業
カラーエフ(バインド線付)プラスチック製・線名札
色
白
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86856332
KF-30BLW
1袋(20枚)
バインド線:220
形状:丸形
参考寸法:Φ30mm
¥
1,060
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
86856341
KF-30BW
1袋(20枚)
バインド線:120
形状:丸形
参考寸法:Φ30mm
¥
890
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
86856357
KF-4570BLW
1袋(10枚)
バインド線:220
形状:角形
参考寸法:45×70mm
¥
1,650
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください