露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無)

露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) - 未来工業
(6件のレビュー)
種類2ヶ用内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86857321PVR-0Wグレー
1,200
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
86857337PVR-0WJベージュ
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
86857346PVR-0WMミルキーホワイト
1,200
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
86857407PVR-AWグレーΦ27mm×1
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
86857416PVR-AWJベージュΦ27mm×1
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
86857425PVR-AWMミルキーホワイトΦ27mm×1
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
86857355PVR-A2WグレーΦ27mm×2(上下)
1,200
899
989(税込)
当日出荷
86857364PVR-A2WJベージュΦ27mm×2(上下)
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86857321
2022-08-07
用途: 屋外配線
その他業種

任意に穴あけができるので便利。黒があるといいと思います。
屋外コンセントを目の高さに移設するのに使用。奥行きができたのでコンセントが差しやすくなりました。

対象商品 : 86857321
2021-08-14
用途: 自宅ガレージ
製造業

ホームセンターなどではベージュしかなくイナバガレージ内の色合わせのグレーチョイス。 マイナーな品番まで網羅していてありがたい。

対象商品 : 86857425
2020-09-07
用途: 埋込に変えてコンセントボックスとして使用
株式会社燦企画建設業・工事業

取り扱いがらくで、重宝しています。弊社にては改善の必要はありません。このまま使用
致しております。

対象商品 : 86857346
2018-11-09
用途: 工場のスイッチ増設・交換
製造業

普通に使えてます。問題ありません。
値段がもう少しって思うところはありますね。

対象商品 : 86857416
2018-11-20
用途: 電源ボックス用
製造業

普通に使えますが、付属させるならステンレスネジにして貰いたいです。

対象商品 : 86857416
2014-08-06
用途: Panasonicフルカラー医用接地形コンセントWN1318を利用した電源タップのボックスとして使用

Panasonicフルカラーステンレスプレート 標準プレートWN7606K
Panasonicフルカラー医用接地形コンセントWN1318
ケーブルグランド AVC-15
とジャストのサイズで、電源タップが作成できました。
いい製品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする