PVKボックス(防水タイプ) ノック無

PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無 - 未来工業
(8件のレビュー)

屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。

種類ノック無内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86858554PVK-ALOP大形四角(浅型)グレー51.5
3,260
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
86858563PVK-ALOPJ大形四角(浅型)ベージュ51.5
3,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86858572PVK-ALOPM大形四角(浅型)ミルキーホワイト51.5
3,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86858581PVK-AOP中形四角(浅型)グレー51.5
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86858597PVK-AOPJ中形四角(浅型)ベージュ51.5
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86858606PVK-AOPM中形四角(浅型)ミルキーホワイト51.5
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86858615PVK-BLOP大形四角(深型)グレー61.5
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
86858624PVK-BLOPJ大形四角(深型)ベージュ61.5
3,670
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858633PVK-BLOPM大形四角(深型)ミルキーホワイト61.5
3,670
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858642PVK-BOP中形四角(深型)グレー61.5
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86858651PVK-BOPJ中形四角(深型)ベージュ61.5
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86858667PVK-BOPM中形四角(深型)ミルキーホワイト61.5
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 防犯カメラ電源分岐BOX
クリナップテクノサービス株式会社サービス業

電源を2方向に分岐する為に購入、ノック無しで購入して現場で必要方向に穴開けして使用しました。穴開けセンター位置の印が有るのは便利です。

対象商品 : 86858606
2023-12-26
用途: 監視カメラの取り付けに使用
建設業・工事業

監視カメラの取り付けに使用しました
ノックも無くしっかり防水製がある製品です
自分の使用方法では完璧でした

対象商品 : 86858606
2022-07-27
用途: 監視カメラを屋外へ取付の際に使用
ベルカムサービス業

防水効果があり、大きさが手頃で扱いやすいです。また出来ましたら壁の色に合わせて、白、黒、茶(濃いめ)等の色があると良いと思います。

対象商品 : 86858597
2022-04-17
用途: WiFiの配管工事

信頼の未来工業。防水構造はバッチリ。ノック無しでも穴をあけるための中央印が付いているのでキレイに穴あけできます。

対象商品 : 86858606
2018-08-23
用途: 防犯カメラの設置用
製造業

新築の外壁色に合う色のものを探していました。外壁に比較的馴染む色合いだと思います。ものはしっかりしていると思います。

対象商品 : 86858642
2018-05-19
用途: 配線工事点検時
有限会社 大栄電機

信頼できるメーカー製品で安心安全に使用できます。価格の点でも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86858597
2017-07-03
用途: 諸配線の中継及びターミナルBOXとして使用
農・林・水産業

耐候性が不明な以外は特に問題なく、蓋のネジが四隅でないのが美観上好ましく感じる。

対象商品 : 86858597
2016-06-25
用途: 配管

108*108*51.5のサイズ。蓋がはみ出さない造りで墨出ししやすい。
蓋を留める埋込ナット側のプラが無駄に奥まで行っていないので、開口する位置に制約が少ない。
型の分割数が多くなりコスト上昇も仕方がないかもしれないけれど、税込約千円は高価に感じるということで星4つ。
なお、同型で穴開き+雄ねじキャップ6個付きのPVK-ANPJも同価格のようです(2016年6月現在)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする