未来工業
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86858755
PVM14-1KM
1方出
VE14
22
91
23
38
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
86858764
PVM14-2LKM
2方出(L)
VE14
22
91
23
38
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858773
PVM14-2SKM
2方出(S)
VE14
22
91
23
38
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858782
PVM14-3KM
3方出
VE14
22
91
23
38
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858791
PVM14-4KM
4方出
VE14
22
91
23
38
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858807
PVM16-1KM
1方出
VE16
28
91
28
38
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
86858816
PVM16-2LKM
2方出(L)
VE16
28
91
28
38
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
86858825
PVM16-2SKM
2方出(S)
VE16
28
91
28
38
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858834
PVM16-3KM
3方出
VE16
28
91
28
38
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
86858843
PVM16-4KM
4方出
VE16
28
91
28
38
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858852
PVM22-1KM
1方出
VE22
30
91
33
41
¥
610
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86858861
PVM22-2LKM
2方出(L)
VE22
30
91
33
41
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858877
PVM22-2SKM
2方出(S)
VE22
30
91
33
41
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858886
PVM22-3KM
3方出
VE22
30
91
33
41
¥
610
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858895
PVM22-4KM
4方出
VE22
30
91
33
41
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858904
PVM28-1KM
1方出
VE28
40
105
40
47
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86858913
PVM28-2LKM
2方出(L)
VE28
40
105
40
47
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858922
PVM28-2SKM
2方出(S)
VE28
40
105
40
47
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858931
PVM28-3KM
3方出
VE28
40
105
40
47
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858947
PVM28-4KM
4方出
VE28
40
105
40
47
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858956
PVM36-1KM
1方出
VE36
50
115
44
57
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86858965
PVM36-2LKM
2方出(L)
VE36
50
115
44
57
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858974
PVM36-2SKM
2方出(S)
VE36
50
115
44
57
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858983
PVM36-3KM
3方出
VE36
50
115
44
57
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86858992
PVM36-4KM
4方出
VE36
50
115
44
57
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください