曜日別特売

給電ポール(埋設タイプ)

給電ポール(埋設タイプ) - 未来工業給電ポール(埋設タイプ) - 未来工業
シルバー取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86885452MRP-1アース用ねじ・座金付1箇所(正面)
38,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86885461MRP-2化粧枠付、アース用ねじ・座金付2箇所(正面・側面)
43,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする