曜日別特売

モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ

モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ - 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ - 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ - 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ - 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ - 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ - 未来工業
(2件のレビュー)
厚さ(mm)0.8長さ(m)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86866622T-0H1個10100.810
1,710
989
1,088(税込)
当日出荷
86866631T-1H1個14100.814
2,210
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86866647T-2H1個18100.818
2,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86866656T-3H1個24100.824
3,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58608728T-0H1箱(20個)---10
34,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58608737T-1H1箱(25個)---14
55,250
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58608746T-2H1箱(20個)---18
55,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58608755T-3H1箱(15個)---24
53,250
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86866622
2022-04-04
用途: 便利品
卸売・小売業

便利使いで毎度御用達品にさせてもらってます!!!!

対象商品 : 86866622
2017-10-25
用途: 配線工事に使用します。
マツオカロックシステム

良く張り付くので便利です。このお値段はお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする