未来工業
保温材付チーズ
色
ミルキーホワイト
種類
チーズ
寸法d(Φmm)
5.5
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86866927
DPT-H20
85
44.5
20
65
MDP-20
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86866936
DPT-H25
90
50
25
72
MDP-25
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る