未来工業
パイプスリーブ
色
ミルキーホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付穴径(Φmm)
適合
長さ(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86866954
GKWP-60
1個
65
配管キャップ(GHC-60)
ウォールカバー(ミニタイプ)(GKWS-70型)
200
63.5
¥
250
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
86866963
GKWP-60-1
1本
65
配管キャップ(GHC-60)
ウォールカバー(ミニタイプ)(GKWS-70型)
1000
63.5
¥
960
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86866972
GKWP-67-1
1本
70
配管キャップ(GHC-67)
1000
69.5
¥
1,390
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86866981
GKWP-75-1
1個
80
配管キャップ(GHC-75)
1000
78
¥
2,010
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。