貫通スリーブ(カットタイプ)

貫通スリーブ(カットタイプ) - 未来工業貫通スリーブ(カットタイプ) - 未来工業
(3件のレビュー)
ベージュ適合壁厚(mm)100~200内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86867033GKPT-60取付穴径:Φ65mm
340
219
241(税込)
当日出荷
86867042GKPT-76取付穴径:Φ80mm
500
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86867042
2025-01-26
用途: エアコンスリーブ
上岡電気建設業・工事業

しっかりしてるのにカットしやすい
取り付けもしやすい

2024-09-27
用途: エアコン工事

ツバが2辺カットされているので、室内側での調整がしやすいです。ただ、水勾配をとると斜めになるので、ツバの当たる部分をカットして出張らないように取り付けました。うるさらシリーズを取り付ける場合は80φあれば安心です。ただし、2分4分+高断熱ホースではこれでもぎりぎりなので厳しいです。

対象商品 : 86867042
2014-07-07
用途: エアコン配管穴

内径76mmなので加湿・換気機能付きエアコンの配管貫通がかなり楽。
最近の住宅は高気密で壁厚が200mm超のところが時々あるため、スリーブ長230mmは欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする