曜日別特売

取付自在板

取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業取付自在板 - 未来工業
(9件のレビュー)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。

取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付内容量1枚
注意
※BPF-0808はバンド通し穴無し、ビス穴対角に2箇所のみ
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全63種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86870725BPF-0808G正方形グレー761076
360
239
263(税込)
当日出荷
86870734BPF-0808J正方形ベージュ761076
360
239
263(税込)
当日出荷
86870743BPF-0808M正方形ミルキーホワイト761076
360
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
86870804BPF-1212G正方形グレー12015120
660
469
516(税込)
当日出荷
86870813BPF-1212J正方形ベージュ12015120
660
419
461(税込)
当日出荷
86870822BPF-1212M正方形ミルキーホワイト12015120
660
469
516(税込)
当日出荷
86870917BPF-1717G正方形グレー17015170
980
629
692(税込)
当日出荷
86870926BPF-1717J正方形ベージュ17015170
980
629
692(税込)
当日出荷
86870935BPF-1717M正方形ミルキーホワイト17015170
980
629
692(税込)
当日出荷
49543838BPF-2020G正方形グレー20025200
1,480
989
1,088(税込)
当日出荷
49543847BPF-2020J正方形ベージュ20025200
1,480
989
1,088(税込)
当日出荷
49543856BPF-2020M正方形ミルキーホワイト20025200
1,480
989
1,088(税込)
当日出荷
86870831BPF-1214Gヨコ長グレー12015140
730
439
483(税込)
当日出荷
86870847BPF-1214Jヨコ長ベージュ12015140
730
439
483(税込)
当日出荷
86870856BPF-1214Mヨコ長ミルキーホワイト12015140
730
439
483(税込)
当日出荷
86870944BPF-1719Gヨコ長グレー17015190
1,070
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
86870953BPF-1719Jヨコ長ベージュ17015190
1,070
679
747(税込)
当日出荷
86870962BPF-1719Mヨコ長ミルキーホワイト17015190
1,070
679
747(税込)
当日出荷
49543874BPF-2025Gヨコ長グレー20025250
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49543883BPF-2025Jヨコ長ベージュ20025250
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49543908BPF-2025Mヨコ長ミルキーホワイト20025250
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49543865BPF-2025DGヨコ長ダークグレー20025250
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49543892BPF-2025LBヨコ長ライトブラウン20025250
1,850
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86871084BPF-2131Gヨコ長グレー21515310
2,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86871093BPF-2131Jヨコ長ベージュ21515310
2,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86871111BPF-2131Mヨコ長ミルキーホワイト21515310
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86871075BPF-2131DGヨコ長ダークグレー21515310
2,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86871102BPF-2131LBヨコ長ライトブラウン21515310
2,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86871136BPF-2135Gヨコ長グレー21515355
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86871145BPF-2135Jヨコ長ベージュ21515355
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86871163BPF-2135Mヨコ長ミルキーホワイト21515355
2,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86871127BPF-2135DGヨコ長ダークグレー21515355
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86871154BPF-2135LBヨコ長ライトブラウン21515355
2,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
49543944BPF-2131LBヨコ長ライトブラウン21515310
2,130
取扱い終了
代替品有
49543682BPF-0808G正方形グレー761076
240
取扱い終了
代替品有
49543698BPF-0808J正方形ベージュ761076
240
取扱い終了
代替品有
49543707BPF-0808M正方形ミルキーホワイト761076
240
取扱い終了
代替品有
49543716BPF-1212G正方形グレー12015120
530
取扱い終了
代替品有
49543725BPF-1212J正方形ベージュ12015120
530
取扱い終了
代替品有
49543734BPF-1212M正方形ミルキーホワイト12015120
530
取扱い終了
代替品有
49543743BPF-1214Gヨコ長グレー12015140
550
取扱い終了
代替品有
49543752BPF-1214Jヨコ長ベージュ12015140
550
取扱い終了
代替品有
49543768BPF-1214Mヨコ長ミルキーホワイト12015140
550
取扱い終了
代替品有
49543777BPF-1717G正方形グレー17015170
730
取扱い終了
代替品有
49543786BPF-1717J正方形ベージュ17015170
730
取扱い終了
代替品有
49543795BPF-1717M正方形ミルキーホワイト17015170
730
取扱い終了
代替品有
49543804BPF-1719Gヨコ長グレー17015190
800
取扱い終了
代替品有
49543813BPF-1719Jヨコ長ベージュ17015190
800
取扱い終了
代替品有
49543822BPF-1719Mヨコ長ミルキーホワイト17015190
800
取扱い終了
代替品有
49543917BPF-2131DGヨコ長ダークグレー21515310
2,130
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49543944BPF-2131LB86871102BPF-2131LBBPF-2131LB 取付自在板 未来工業 86871102取付自在板未来工業1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49543682BPF-0808G86870725BPF-0808GBPF-0808G 取付自在板 未来工業 86870725取付自在板未来工業1枚
239
税込263
注文コードが変更になりました
49543698BPF-0808J86870734BPF-0808JBPF-0808J 取付自在板 未来工業 86870734取付自在板未来工業1枚
239
税込263
注文コードが変更になりました
49543707BPF-0808M86870743BPF-0808MBPF-0808M 取付自在板 未来工業 86870743取付自在板未来工業1枚
239
欠品中
税込263
注文コードが変更になりました
49543716BPF-1212G86870804BPF-1212GBPF-1212G 取付自在板 未来工業 86870804取付自在板未来工業1枚
469
税込516
注文コードが変更になりました
49543725BPF-1212J86870813BPF-1212JBPF-1212J 取付自在板 未来工業 86870813取付自在板未来工業1枚
419
税込461
注文コードが変更になりました
49543734BPF-1212M86870822BPF-1212MBPF-1212M 取付自在板 未来工業 86870822取付自在板未来工業1枚
469
税込516
注文コードが変更になりました
49543743BPF-1214G86870831BPF-1214GBPF-1214G 取付自在板 未来工業 86870831取付自在板未来工業1枚
439
税込483
注文コードが変更になりました
49543752BPF-1214J86870847BPF-1214JBPF-1214J 取付自在板 未来工業 86870847取付自在板未来工業1枚
439
税込483
注文コードが変更になりました
49543768BPF-1214M86870856BPF-1214MBPF-1214M 取付自在板 未来工業 86870856取付自在板未来工業1枚
439
税込483
注文コードが変更になりました
49543777BPF-1717G86870917BPF-1717GBPF-1717G 取付自在板 未来工業 86870917取付自在板未来工業1枚
629
税込692
注文コードが変更になりました
49543786BPF-1717J86870926BPF-1717JBPF-1717J 取付自在板 未来工業 86870926取付自在板未来工業1枚
629
税込692
注文コードが変更になりました
49543795BPF-1717M86870935BPF-1717MBPF-1717M 取付自在板 未来工業 86870935取付自在板未来工業1枚
629
税込692
注文コードが変更になりました
49543804BPF-1719G86870944BPF-1719GBPF-1719G 取付自在板 未来工業 86870944取付自在板未来工業1枚
679
欠品中
税込747
注文コードが変更になりました
49543813BPF-1719J86870953BPF-1719JBPF-1719J 取付自在板 未来工業 86870953取付自在板未来工業1枚
679
税込747
注文コードが変更になりました
49543822BPF-1719M86870962BPF-1719MBPF-1719M 取付自在板 未来工業 86870962取付自在板未来工業1枚
679
税込747
注文コードが変更になりました
49543917BPF-2131DG86871075BPF-2131DGBPF-2131DG 取付自在板 未来工業 86871075取付自在板未来工業1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 防犯灯取付
建設業・工事業

普通のドライバーでは、ネジ込みは困難
電動ドライバーが必要です。
樹脂は厚く、硬いです。
耐久性はよいと思います。

対象商品 : 49543847
2023-07-09
用途: レセプタクルの取り付け台として

変わった使い方ですが、レセプタクルを取り付けて、周りにソーラーパネルを並べて発電する目的で購入しました。
自在板、どこでもビスが打てるのでとても便利です。

2023-02-24
用途: SwitchBot 屋外カメラの取り付けに

ラチェット式ステンレスバンドと併用して雨樋の排水パイプに設置するために購入しました。
屋外カメラの付属ネジを使用してステーを取り付けましたがピッタリでした。(ベルトを通す際に少し加工が必要でしたが)
2台目のカメラを付ける際にもぜひ購入したいと思っています。

対象商品 : 86870725
2021-04-04
用途: メンテナンス
サービス業

小さい電気器具の取付の基台として使用。
躯体に直付けよりも、有れば使い勝手が良い。

対象商品 : 86870856
2019-07-29
用途: 電気の実験装置の組み立て
教育・研究機関

ブレーカー等を取付ける、昔ながらの木の板を検討していた時に本製品を見つけた。樹脂製なのでネジを締め付けると割れたりしないか心配したが、そのようなことは全く起こらなかった。また3.5mmピッチでネジを取付けることができる構造なので、容易に部材を真っ直ぐに取り付けできる。このような利点があり、軽量で見た目も良く、価格もそんなには高価ではないので、なかなかの優れものだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 49543725
2019-07-22
用途: カメラ取付用として
運輸・通信業

屋外カメラ取付用として購入しました。とりつけも簡単でしっかりと取り付けららます。い所に使い勝手のよい商品です。

対象商品 : 86871197
2018-07-31
用途: 壁面の機器取付
運輸・通信業

木盤を使っていましたが、樹脂製のほうが長持ちしそうです。

対象商品 : 86870804
2017-03-06
用途: 配線作業時

普段は、木製板を使用していましたが、今回初めて購入しました。
木製と遜色ありません。
これは、お薦めです。
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
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする