未来工業
直角サポート(積算電力計取付板用)
表面処理
溶融亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86871811
B-2LRA
積算電力計取付板:B-2L型・BP-2L型
71
247
¥
3,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86871827
B-2RA
積算電力計取付板:B-2型・B-2(U・H)型・BP-2型
71
247
¥
2,130
取扱い終了
代替品有
86871836
B-3RA
積算電力計取付板:B-2型・B-2L型・BP-2型・BP-2L型・B-3型・BP-3型・BP-3L型
88
289
¥
2,550
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください