未来工業
タイカブラック クイック2
付属品
認定シール1枚付
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86882004
MTKB-100P2
本体1、充填材3
127
108
68
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86882013
MTKB-40P2
本体1、充填材1
60
41
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86882022
MTKB-50P2
本体1、充填材1
75
56
34
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86882031
MTKB-75P2
本体1、充填材2
100
81
50
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください