ポートフォリオ・ナスカフレックス

ポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブ
(1件のレビュー)

シックなイメージの黒、ハイグレードな質感のシルバーの2タイプからお選びください。

材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂厚さ(mm)33内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128656F-1622シルバーA3縦330×横450×厚さ27mm337(357)461
2,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
76134676F-911B4縦290×横412×厚さ27mm297(315)421
1,500
取扱い終了
代替品有
76134685F-912A3縦330×横450×厚さ27mm337(355)461
1,800
取扱い終了
代替品有
76134712F-914A2縦450×横630×厚さ27mm457(475)639
2,600
取扱い終了
代替品有
76128647F-1621シルバーB4縦290×横412×厚さ27mm297(317)421
1,600
取扱い終了
76128665F-1623シルバーB3縦407×横564×厚さ27mm414(434)573
2,400
取扱い終了
76128674F-1624シルバーA2縦450×横630×厚さ27mm457(477)639
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76134676F-91110438321F-911F-911 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 10438321ポートフォリオ・ナスカフレックスリヒトラブ1冊
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
76134685F-91210438312F-912F-912 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 10438312ポートフォリオ・ナスカフレックスリヒトラブ1冊
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
76134712F-91410438303F-914F-914 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 10438303ポートフォリオ・ナスカフレックスリヒトラブ1冊
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76128656
2019-02-20
用途: 打合せ書類の持ち運び
建設業・工事業

同じような商品がたくさんある中、シンプルなデザインがよし。
開く部分が一か所なので、片手でもすぐに開くのがよし。
使用頻度が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする