クリヤーケース(マチ付)

クリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブクリヤーケース(マチ付) - リヒトラブ

豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。

収納枚数200材質オレフィン背幅(mm)マチ30内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128744F-171B6・S型
400
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
76128762F-175A6・S型
380
339
373(税込)
当日出荷
76128771F-175A6・S型
380
339
373(税込)
当日出荷
76128796F-175A6・S型
380
339
373(税込)
当日出荷
76128841F-179通帳サイズ・S型
390
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
76128717F-171B6・S型
290
取扱い終了
代替品有
76128726F-171B6・S型
310
取扱い終了
代替品有
76128735F-171B6・S型
310
取扱い終了
代替品有
76128753F-171B6・S型
310
取扱い終了
代替品有
76128787F-175A6・S型
290
取扱い終了
代替品有
76128805F-175A6・S型
290
取扱い終了
代替品有
76128814F-179通帳サイズ・S型
280
取扱い終了
代替品有
76128823F-179通帳サイズ・S型
300
取扱い終了
代替品有
76128832F-179通帳サイズ・S型
300
取扱い終了
代替品有
76128857F-179通帳サイズ・S型
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76128717F-17140503321F-171F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503321クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
279
税込307
注文コードが変更になりました
76128726F-17140503321F-171F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503321クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76128735F-17140503321F-171F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503321クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76128753F-17140503321F-171F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503321クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76128787F-17576128762F-175F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128762クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76128805F-17576128762F-175F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128762クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76128814F-17940503276F-179F-179 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503276クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
349
税込384
注文コードが変更になりました
76128823F-17940503276F-179F-179 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503276クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76128832F-17940503276F-179F-179 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503276クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76128857F-17940503276F-179F-179 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503276クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする