曜日別特売

ルーパーファイル

ルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブルーパーファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1~100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。

サイズA4タテ収納枚数100材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)225グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129663F-3006
220
209
230(税込)
当日出荷
76129672F-3006
220
209
230(税込)
当日出荷
76129681F-3006乳白
220
209
230(税込)
当日出荷
76129697F-3006
220
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ルーパーファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76129663
2021-04-09
用途: 書類の作成
土地家屋調査士秋山貢事務所その他業種

書類や図面を成果品として、お客様に渡す時に利用しています。簡単に整理することができ、表紙が透明なので中身が何なのか一目でわかるので、とても助かっています。事務用品を扱っている店でも置いてあるところがなかなか無いので、探し回っていました。注文すれば取りよせていただくことができましたが、とても時間がかかりました。モノタロウは、注文すればすぐに届けてくれるので、お願いするようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする