曜日別特売

ルーパー150

ルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブルーパー150 - リヒトラブ

パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1~100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。

サイズA4・S型収納枚数150材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)9穴数2縦(mm)300横(mm)226グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129706F-3016乳白
250
239
263(税込)
当日出荷
76129715F-3016
250
239
263(税込)
当日出荷
76129724F-3016
250
239
263(税込)
当日出荷
76129733F-3016
250
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ルーパーファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする