曜日別特売

スライドバー表紙<透明タイプ>

スライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブスライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブスライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブスライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブスライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブスライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブスライドバー表紙<透明タイプ> - リヒトラブ
(2件のレビュー)

スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。

クリスタル材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.2収納枚数20背幅(mm)4縦(mm)300横(mm)212グリーン購入法適合
注意
※スライドバーは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129873F-31071枚A4・S型
90
85
94(税込)
当日出荷
01239762F-31071セット(5枚)A4タテ
450
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01239762
2022-05-10
用途: 資料のカバー
公益財団法人鼓童文化財団サービス業

表紙が経年劣化してしまったので交換するために購入しました。もともとのレール(背)の寸法より短かかったので、やや不満とさせていただきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 01239762
2020-04-13
用途: 提案資料

今まで使用していた表紙の厚みが薄くなり、程よい厚みの表紙を探しておりました
薄すぎず、厚すぎずでちょうどよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする