曜日別特売

スライドバーファイル(5冊パック)

スライドバーファイル(5冊パック) - リヒトラブスライドバーファイル(5冊パック) - リヒトラブスライドバーファイル(5冊パック) - リヒトラブスライドバーファイル(5冊パック) - リヒトラブ
(3件のレビュー)

お求めやすい5冊パック

サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール厚さ(mm)表紙生地/0.2収納枚数20背幅(mm)7縦(mm)300横(mm)213グリーン購入法適合内容量1組(5冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129882F-3108ホワイト
730
579
637(税込)
当日出荷
76129891F-3108紅・黄・緑・青・ブラック
730
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76129882
2022-04-17
用途: 書類の分類・整理
卸売・小売業

大きさがまちまちでばらつきやすい説明書や文書を画一的な大きさにファイルでき、一か所にきれいに収納できそうです
25ページほどの冊子になった説明書は厚さ的にギリギリでした
もうちょっと厚いもの向けの商品があったらなおうれしいのですが

対象商品 : 76129882
2021-09-13
用途: 仕事用に
その他業種

レールが綺麗な白色で(青っぽくない)とても気に入りました。またこちらを購入したいと思います。

対象商品 : 76129882
2017-08-17
用途: 製本用
土地家屋調査士 須山事務所

提出書類の製本用に購入しました。価格が安いので心配でしたが普通に使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする