曜日別特売

スライドバー

スライドバー - リヒトラブ
(3件のレビュー)

スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。

サイズA4材質ポリアセタール収納枚数20背幅(mm)7縦(mm)300横(mm)13
注意
※表紙は別売りです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129961F-31851本
50
取扱い終了
76129977F-31851本
50
取扱い終了
76129986F-31851本ブラック
50
取扱い終了
01239778F-31851セット(5本)
350
取扱い終了
01239787F-31851セット(5本)
350
取扱い終了
01239796F-31851セット(5本)ブラック
350
取扱い終了
52351137F3185アカ1本
70
取扱い終了
52351146F3185キ1本
60
取扱い終了
52351155F3185シロ1本
70
取扱い終了
52351164F3185ベニ1本
70
取扱い終了
返品不可
52351173F3185ミト1本
70
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52351137
2024-08-31
用途: 資料の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドバーが、壊れて探した所、一本から購入できて良かったです。物は間違いない物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 52351155
2022-06-23
用途: 飲食店メニュー

固さ、厚み、使い勝手が良いです。
納品が早くとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01239787
2020-11-20
用途: 手作りカレンダー(壁掛け用)
医療・福祉・介護関連業

施設内居室用の壁掛けカレンダー作成に良いのではないかと思って注文しました。A3を6枚ひとまとめにして綴ってみましたが、スライドしやすく、細い紙紐を通して壁掛けにするのにちょうどいい感じでした。セット割引があって発送もすぐに対応してもらえたのですごくよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする