パンチレスファイルZ式

パンチレスファイルZ式 - リヒトラブパンチレスファイルZ式 - リヒトラブ

金具両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。表紙内側に同色の三角ポケット付き。

サイズA4・S型収納枚数120材質表紙/ファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂タイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)15縦(mm)306横(mm)239内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76130047F-33
450
379
417(税込)
当日出荷
76130056F-33
390
取扱い終了
76130065F-33
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76130056F-3376130047F-33F-33 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130047パンチレスファイルZ式リヒトラブ1冊
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76130065F-3376130047F-33F-33 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130047パンチレスファイルZ式リヒトラブ1冊
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする