胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト

胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト - ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト - ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト - ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト - ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト - ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト - ポリマーギヤ
(3件のレビュー)

ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。

胴ベルト長さ(mm)1200ベルト幅(mm)50質量(g)305バックルワンタッチバックル内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62845982F型ワンタッチバックル付ベルトブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
62845991F型ワンタッチバックル付ベルトブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
62846007F型ワンタッチバックル付ベルトグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
62846016F型ワンタッチバックル付ベルトネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
62846025F型ワンタッチバックル付ベルトグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
62846034F型ワンタッチバックル付ベルトイエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62845982
2021-10-05
用途: 吊り荷作業
建設業・工事業

最初は戸惑いましたが、慣れればつかいやすいですね。

対象商品 : 62845982
2018-06-10
用途: 農作業時
その他業種

作業時に腰袋をつけて使用しています。ベルトの幅もよく、安定感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 62845982
2019-02-15
用途: 田畑、山林作業全般
農・林・水産業

安全ベルトを使用していた時からワンタッチを使用していたので、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする