曜日別特売

AQUA DROPs リングファイル<ツイストリング>

AQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)

収納枚数150材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/0.9タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)32穴数2リング内径(Φmm)22内容量1冊
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76131167F-5005A4・S型乳白
450
399
439(税込)
当日出荷
76131176F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131185F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131194F-5005A4・S型青緑
450
399
439(税込)
当日出荷
76131203F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131212F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131221F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131237F-5005A4・S型黄緑
450
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
76131246F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131255F-5005A4・S型
450
399
439(税込)
当日出荷
76131264F-5006A5・S型乳白
410
369
406(税込)
当日出荷
76131273F-5006A5・S型
410
369
406(税込)
当日出荷
76131282F-5006A5・S型
410
369
406(税込)
当日出荷
76131291F-5006A5・S型黄緑
410
369
406(税込)
当日出荷
76131307F-5006A5・S型
410
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131264
2022-02-05
用途: レシートなど帳簿保管用
ケーズプロデュースサービス業

とても丁寧な梱包で届きました。リングの開閉しやすい工夫がされていて、外側の素材も100均等より丈夫なので反れません。このシリーズはデザインも好きで愛用していますが、あまり見かけなくなってきたので廃盤にならないことを願います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする