曜日別特売

スーパーパンチレスファイル

スーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブスーパーパンチレスファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 <別売>見出しラベル簡単操作で書類をしっかり保持し、抜け落ちにくい綴じ具です。 金具が扇状に開く機構。レバー操作でしっかりファイリング。レバーを軽く押すと開閉します。

サイズA4・S型収納枚数120材質表紙/ポリプロピレン・綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/0.9タイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)22縦(mm)306横(mm)240内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76131413F-5030乳白
380
329
362(税込)
当日出荷
76131456F-5030
380
329
362(税込)
当日出荷
76131465F-5030
380
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
76131474F-5030
380
329
362(税込)
当日出荷
76131483F-5030黄緑
380
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
76131501F-5030
380
329
362(税込)
当日出荷
76131422F-5030
280
取扱い終了
76131431F-5030
280
取扱い終了
76131447F-5030青緑
280
取扱い終了
76131492F-5030
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76131422F-503076131413F-5030F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131413スーパーパンチレスファイルリヒトラブ1冊
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76131431F-503076131413F-5030F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131413スーパーパンチレスファイルリヒトラブ1冊
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76131447F-503076131413F-5030F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131413スーパーパンチレスファイルリヒトラブ1冊
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76131492F-503076131413F-5030F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131413スーパーパンチレスファイルリヒトラブ1冊
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131413
2020-07-15
用途: 納品書のファイリング
株式会社ルーラル製造業

当日に来た納品書をファイリングして、納品の漏れがないか確認するようにしています。
中身が透けて見えるので、漏れが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする