曜日別特売

クリヤーケース

クリヤーケース - リヒトラブクリヤーケース - リヒトラブクリヤーケース - リヒトラブクリヤーケース - リヒトラブクリヤーケース - リヒトラブ
(2件のレビュー)

ペンケースとしても使える!

サイズペン(通帳)サイズ・S型収納枚数100材質ビニール縦(mm)110横(mm)210内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品は中に入っているフィルムにドット柄が印刷されています。76131806F-5301乳白
230
199
219(税込)
当日出荷
※商品は中に入っているフィルムにドット柄が印刷されています。76131815F-5301
230
199
219(税込)
当日出荷
※商品は中に入っているフィルムにドット柄が印刷されています。76131842F-5301
230
199
219(税込)
当日出荷
76131824F-5301
230
取扱い終了
76131833F-5301黄緑
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131833
2022-09-26
用途: 経費の精算時
建設業・工事業

水玉模様のフィルムが入っているだけで透明のケースだった。フィルムは捨てて使用するので無地となり、写真を訂正して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

紛らわしい表示を行い申し訳ございません。画像を差し替えさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 76131806
2018-12-19
用途: 書類の整理と出納用の袋として使用
株式会社アイコンホールディングス

紙の封筒を使ってお金の授受をしていましたが、このケースは非常に丈夫で使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする