ユーノビファイル

ユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブユーノビファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

書類量に応じて背幅が変わるので、ファイルスペースの無駄を節約。ポリ足を引っ張らなくても押さえるだけでしっかりとまる簡単操作。

サイズA4・S型収納枚数800材質表紙/紙、綴じ具・綴じ足/ポリプロピレンタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)15~95穴数2縦(mm)302横(mm)221グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76132025F-567グレー
520
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
76132034F-567
520
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76132025
2021-08-24
用途: 整理・整頓時
大阪海運組合その他業種

1年~2年分をチューブファイルに整理・整頓するまで、書類が増えても大丈夫なので…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする