リヒトラブ
クリヤーケース(ヨコ型)
業務用25枚パック。
サイズ
A4・S型
色
藍
グリーン購入法
適合
収納枚数
100
材質
オレフィン
縦(mm)
245
横(mm)
335
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76132594
F-74S-25P
¥
10,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください