リヒトラブ
クリヤーケース(マチ付)
業務用25枚パック。
サイズ
A4・S型
色
藍
グリーン購入法
適合
収納枚数
200
材質
オレフィン
背幅(mm)
マチ30
縦(mm)
250
横(mm)
350
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76132603
F-74SM-25P
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください