曜日別特売

D型リングファイル(ヨコ型)

D型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型) - リヒトラブ

丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。

ブルーバイオレット材質表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76132725F-750-400
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76132804F-753A4ヨコ400
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76132813F-754B4ヨコ400
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76132822F-755A3ヨコ290
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする