リヒトラブ
リングファイル<テコロック式>
(1件のレビュー)
交換式背見出し。180度の完全見開きで書類閲覧がスムーズに。しっかり綴じ込むダブルテコロック機構を採用。
色
藍
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
種類
2穴Oリングファイル
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数
背幅(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76133312
F-827-2
A4・S型
400
57
2
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76133303
F-817-2
A4・S型
250
42
2
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
76133321
F-827-4
A4・S型
400
57
4
¥
1,400
取扱い終了
76134493
F-893-2
B4・E型 2穴
400
57
2
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください