曜日別特売

リングファイル<カドロック&ツイストリング>

リングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<カドロック&ツイストリング> - リヒトラブ
(2件のレビュー)

片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。

サイズA4・S型 2穴収納枚数200グリーン購入法適合材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)36穴数2リング内径(Φmm)25縦(mm)306横(mm)238内容量1冊
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76134317F-877U乳白
540
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
76134326F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
76134335F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
76134344F-877Uブルー
540
399
439(税込)
当日出荷
76134353F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
76134362F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
76134371F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
76134387F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
76134396F-877U黄緑
540
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
76134405F-877U
540
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
76134414F-877U
540
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76134326
2019-02-25
用途: 個人資料の保存に使用しています。
合同会社 MYプラス医療・福祉・介護関連業

厚くなってもリングの外しやすさと開き見したときにしっかり開くので使用しやすく大変満足しています。見た目もスリムで使いやすい商品だと思います。

対象商品 : 76134326
2017-12-21
用途: 書類の整理
株式会社丸紅住宅資材製造業

ひねるだけで開閉できるのが便利です。
色もきれいd、カラバリも豊富で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする