曜日別特売
(3件のレビュー)

粉体塗装は粉状の塗料を静電気を利用して付着させ、焼付け炉で溶融・造膜させる方式。塗膜が厚く、角部への塗料の付きが良いのが特徴。

グレートラスコ品番855-9676材質スチール収納枚数480穴数2脚長さ(mm)60穴間隔(mm)80内容量1箱(50本)
注意
※ご使用の際、金属断面に十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76134545F-8CU-50
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76134545
2020-09-08
用途: 書類整理
建設業・工事業

テープのめくり易さに感動です!
改善点は、他の物も色々購入して一緒に配送してもらったのですが、配送中に大きい段ボールの中で動いたせいか、ファスナーが箱から飛び出てたり、箱の口が保管できない状態の物もあったので、紙に包むなど改善されてほしいです!

対象商品 : 76134545
2017-11-13
用途: 資料整理、書類の保管
雪印ビーンスターク株式会社

丈夫なので、何度も使えて便利です。納品書などを、大きなファイルにとじる前、とりあえずまとめておきたい時などにも使っています。

対象商品 : 76134545
2016-08-22
用途: 紙ファイル閉じに

購入する頻度は少ないですが、購入する度色が変わります。前はベージュで今回はグレーでした。
何回開け閉め繰り返しても製品が弱ることがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする