曜日別特売

ポートフォリオ・ナスカフレックス

ポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブポートフォリオ・ナスカフレックス - リヒトラブ
(1件のレビュー)

持ち方自由自在のプルアップグリップ。便利なペンホルダー付。ワンタッチで開閉が可能。

サイズA4縦(mm)261材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂厚さ(mm)40寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×350×37横(mm)357内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76134642F-910ブラック
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76134633F-910クリヤー
1,400
取扱い終了
76134651F-910ブルーバイオレット
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76134642
2022-09-21
用途: 事務作業
農・林・水産業

紙などの書類を持ち運ぶには軽くて持ちやすく、便利です。値段も安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする