ブックスタンド

ブックスタンド - リヒトラブブックスタンド - リヒトラブブックスタンド - リヒトラブブックスタンド - リヒトラブ
(6件のレビュー)

5仕切りで細かく分類整理できるブックスタンド

用途本・雑誌・カタログのスタンドに最適有効内寸法(mm)208mm(仕切板なし)厚さ(mm)(仕切板)2.5材質ハイインパクトポリスチレン幅(mm)214サイズA4高さ(mm)274奥行(mm)204内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76135254G1650
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76135263G1650
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 事務
サービス業

しっかりとした作りで、幅が変えられるのがありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 76135254
2024-09-16
用途: 事務仕事時
建設業・工事業

机の上に散乱していた書類が綺麗に収まり、書類が分かりやすくなりました。机の上も綺麗になり購入して良かったです!

対象商品 : 76135254
2019-10-31
用途: 時間予約のファイルの仕分けに使用
サービス業

リピート購入です。
同じ物を2個並べて使用しています。
質感も良く満足しています。
仕分け用のラベル等があればもっと使い勝手がいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76135254
2019-09-27
用途: カルテたて
医療・福祉・介護関連業

横置きにしています。思ったよりしっかりしていて幅もちょうどよく、連結もぴったりしていてまんぞくです。色も良いクリーム色で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 76135254
2018-04-03
用途: アイランドキッチンの収納
建設業・工事業

アイランドキッチンの奥行きのない収納棚の仕切りにピッタリです
本や書類などをきれいに収納することができます。

対象商品 : 76135254
2017-08-27
用途: 社員の個別ファイルの収納
医療・福祉・介護関連業

仕切り板が外れやすいので、もう少ししっかり固定出来たら良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする