曜日別特売

カードポケット(お徳用パック)

カードポケット(お徳用パック) - リヒトラブカードポケット(お徳用パック) - リヒトラブカードポケット(お徳用パック) - リヒトラブ
(8件のレビュー)

環境対応型ポケット交換タイプの名刺帳にお使い下さい。片面で10枚、両面で20枚入ります。

サイズA4・S型台紙:グレーグリーン購入法適合穴数30(2・4)トラスコ品番855-9785材質ポリプロピレン縦(mm)297横(mm)212内容量1組(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76136943G49050
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 見栄えが良いです
高津興業株式会社

収納時の見やすさと使いやすさで、リピート購入しました。

2025-02-16
用途: 名刺の保管や、カード整理
福田会計事務所サービス業

デジタル化進んでも、頂いた紙の名刺は、ちゃんと保管したい
各種のカード保管も便利

対象商品 : 76136943
2024-05-22
用途: 名刺の整理時
bistro だもん亭飲食業

お客さまからいただいた名刺を整理するのにつかっています

対象商品 : 76136943
2024-05-21
用途: 名刺の整理時
bistro だもん亭飲食業

コストパフォーマンスがいいので、この商品を選びました。

対象商品 : 76136943
2023-06-07
用途: 名刺整理
医療・福祉・介護関連業

いつも使っているものなので、安心して使えます。
素材がしっかりしているのが良いです。

対象商品 : 76136943
2022-02-24
用途: 名刺の整理
有限会社 植松技研

裏表にフルに活用できて満足しています。問題はないと思います。

対象商品 : 76136943
2019-03-01
用途: 顧客名刺の保存
教育・研究機関

リヒトの名刺ホルダー(540枚)を使用しているが重宝している。このホルダーにカードポケットを付け足して使用するとちょうどよい。

対象商品 : 76136943
2017-01-06
用途: 名刺整理
株式会社エッチ・ケー・エス

以前文具屋で購入したものをこちらでリピートしました。
即納は本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする