クリヤーポケット[4ポケット]

クリヤーポケット[4ポケット] - リヒトラブクリヤーポケット[4ポケット] - リヒトラブクリヤーポケット[4ポケット] - リヒトラブ
(4件のレビュー)
サイズA4・S型穴数30(2・4)材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.1縦(mm)302横(mm)230グリーン購入法適合内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137022G49150
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76137022
2024-06-07
用途: 会社用事務用品

会社事務用品としてファイリングに使用しています。
素材も良く入れやすいです。

対象商品 : 76137022
2022-06-10
用途: 納品書提出用として
新和建設工業株式会社

とてもきれいにファイルされているのが分かるのでとてもいいです。

2020-12-12
用途: ハガキ用
その他業種

ハガキを収納するために、購入しました。
透明のフィルムだと思っていたのですが、半透明のフィルムでした。

対象商品 : 76137022
2017-02-23
用途: 小さなサイズの取扱説明書の保管に
Reading ACT

厚手でしっかりしているので折りたたんだ説明書でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする