ウィンドウリフレッシュに伴い交換しました、消耗品なので今後も交換予定。
NAロードスターのガイドローラー破損により、新品交換品として使用。元々付いていた物と若干形が異なったが、問題なく使用できた。
ランティスのパワーウインドウのガタツキの修理で使用しました。窓1箇所にこのガイドピースを2個使いますが、1個はそのままで、もう1個は簡単な切断加工が必要です。交換後はスムーズに動くようになりました。マツダのディーラーに発注するより早いので助かりますね。
ユーノスロードスターのガイドに流用できると聞いて購入しました。おそらく問題なく使用出来るでしょう
ユーノスロードスターの窓ガイドは破損しやすく、単品で純正部品は出ないため、相当品としてこちらを取り付け予定(まだ取り付けてないです)