ファスナー (G032)

ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)ファスナー (G032) - MAZDA(マツダ)
(14件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65646752G032-68-865A00
オープン
139
153(税込)
当日出荷
65646917G032-68-865A29
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65646935G032-68-865A33
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647005G032-68-865A41
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647023G032-68-865A43
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647032G032-68-865A44
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647084G032-68-865A53
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647093G032-68-865A54
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647163G032-68-865A65
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647233G032-68-865A80
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65647267G032-68-865A96
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
65646743G032-50-037
オープン
取扱い終了
返品不可
65646761G032-68-865A02
オープン
取扱い終了
返品不可
65646777G032-68-865A05
オープン
取扱い終了
返品不可
65646786G032-68-865A09
オープン
取扱い終了
返品不可
65646795G032-68-865A10
オープン
取扱い終了
返品不可
65646804G032-68-865A11
オープン
取扱い終了
返品不可
65646813G032-68-865A12
オープン
取扱い終了
返品不可
65646822G032-68-865A14
オープン
取扱い終了
返品不可
65646831G032-68-865A15
オープン
取扱い終了
返品不可
65646847G032-68-865A17
オープン
取扱い終了
返品不可
65646856G032-68-865A19
オープン
取扱い終了
返品不可
65646865G032-68-865A20
オープン
取扱い終了
返品不可
65646874G032-68-865A23
オープン
取扱い終了
返品不可
65646883G032-68-865A24
オープン
取扱い終了
返品不可
65646892G032-68-865A25
オープン
取扱い終了
返品不可
65646901G032-68-865A27
オープン
取扱い終了
返品不可
65646926G032-68-865A30
オープン
取扱い終了
返品不可
65646944G032-68-865A34
オープン
取扱い終了
返品不可
65646953G032-68-865A35
オープン
取扱い終了
返品不可
65646962G032-68-865A36
オープン
取扱い終了
返品不可
65646971G032-68-865A38
オープン
取扱い終了
返品不可
65646987G032-68-865A39
オープン
取扱い終了
返品不可
65646996G032-68-865A40
オープン
取扱い終了
返品不可
65647014G032-68-865A42
オープン
取扱い終了
返品不可
65647041G032-68-865A45
オープン
取扱い終了
返品不可
65647057G032-68-865A48
オープン
取扱い終了
返品不可
65647066G032-68-865A50
オープン
取扱い終了
返品不可
65647075G032-68-865A52
オープン
取扱い終了
返品不可
65647102G032-68-865A55
オープン
取扱い終了
返品不可
65647111G032-68-865A57
オープン
取扱い終了
返品不可
65647127G032-68-865A58
オープン
取扱い終了
返品不可
65647136G032-68-865A59
オープン
取扱い終了
返品不可
65647145G032-68-865A60
オープン
取扱い終了
返品不可
65647154G032-68-865A61
オープン
取扱い終了
返品不可
65647172G032-68-865A66
オープン
取扱い終了
返品不可
65647181G032-68-865A67
オープン
取扱い終了
返品不可
65647197G032-68-865A71
オープン
取扱い終了
返品不可
65647206G032-68-865A75
オープン
取扱い終了
返品不可
65647215G032-68-865A76
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65646752
2023-06-02
用途: na6ceのレストア

30年以上も前の車の純正パーツが、しかも適正価格で入手できるのは本当にありがたいことです。今後とも供給をよろしくお願いします。

対象商品 : 65646752
2022-12-08
用途: メンテナンス
サービス業

H11年式 ロードスターNBのメンテで使用しました。安心の純正品で問題なし。今後も長くパーツの供給お願いします

対象商品 : 65646752
2022-08-15
用途: メンテナンスのため
医療・福祉・介護関連業

旧車ですが安価で部品の供給があり非常に助かります。

対象商品 : 65646752
2022-01-19
用途: 内装の修理
その他業種

純正部品の値段は徐々に上がっていくので少し多めに買うようにしてます。

対象商品 : 65646752
2021-06-26
用途: 交換部品
新明会 神原病院

古くなり劣化した物の交換用が、25年以上も前の型でも純正品で手に入るのは助かります。

対象商品 : 65646752
2021-05-20
用途: メンテナンス

純正部品なので安心の品質で、問題なく使用できます。

対象商品 : 65646752
2021-03-02
用途: レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

Vスペシャル用の色が欲しかったのですがまたすぐ割れるのでこれでいいです。

対象商品 : 65646752
2022-10-15
用途: ユーノス1993ねんもの、老朽部品の交換ジャストフィット
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は色違いでした、タン色がないみたい使用してません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする