曜日別特売

プラグ (9951)

プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)プラグ (9951) - MAZDA(マツダ)
(11件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657786669951-00-800
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
657786759951-01-000
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
657786849951-01-000F
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787029951-02-400
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787119951-11-000
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787279951-11-000F
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787369951-11-200
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787459951-11-200F
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787549951-11-400
オープン
189
208(税込)
当日出荷
657787639951-11-600
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
657787729951-11-800
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
657787819951-11-801
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
657788069951-12-200
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
657788159951-12-400
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
657786939951-01-600
オープン
取扱い終了
返品不可
657787979951-12-000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65778772
2025-06-07
用途: FD3Sのデフオイルのフィラーボルト交換
オオタ屋自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので普通に使えました。ミッションやデフのぼるとは24mmが多いですがFD3Sのデフオイルのフィラーボルトは23mm、それを知らずに24mmのレンチでゆるめて角が少しなめ気味になったので、あわてて注文して交換しました。

2025-01-06
用途: FC3Sデフフィラーボルト
サービス業

潰れていたのでこちらで購入して交換。
サイズが23と少し特殊でソケットが売っていなかった為、
23コンビスパナを買って交換しました。

対象商品 : 65778772
2024-12-11
用途: 純正部品交換
その他業種

ミッション、デフオイル交換に伴い一斉にリフレッシュしました。純正部品ですので問題無い商品です。

2025-07-20
用途: オイル交換時に
サービス業

メーカー純正品なので、フィッティング等問題なく取付できました。

2024-11-03
用途: ドレインボトルの変更
株式会社ニューオプト製造業

安定の純正品ですね。また古くなったら当然ながらモノタロウで購入しようと思います。

対象商品 : 65778772
2023-03-19
用途: 自動車の整備時

30年以上も前の自動車の純正パーツが自宅にいながら購入できることには感謝しかありません。

対象商品 : 65778772
2022-07-02
用途: NBロードスターのデフのフィラープラグ
その他業種

NBロードスターのデフのフィラープラグの角が痩せて、サビ出ていたため購入した。なぜこの品は厚みが薄いのか未だに不明だが、モノタロウでマツダ純正品が買えるので、大満足。

対象商品 : 65778772
2018-11-10
用途: デフギアのプラグ

ユーノスロードスターのデフギアオイル交換時に使用。ジャストフィット

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする