リヒトラブ
クリヤーホルダー<10枚パック>
再生ポリプロピレンを70%以上使用をしたクリヤーホルダー。A4サイズ10枚入のお徳なパック。
サイズ
A4
厚さ(mm)
生地/0.18
材質
ポリプロピレン
収納枚数
30
縦(mm)
310
横(mm)
220
グリーン購入法
適合
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76137354
G6010
乳白
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
76137406
G6010
乳白・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー 各2枚
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76137363
G6010
イエロー
オープン
取扱い終了
76137372
G6010
ピンク
オープン
取扱い終了
76137381
G6010
グリーン
オープン
取扱い終了
76137397
G6010
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください